Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre 230V~ Plexo composable IP55, portée 8m sur 120° livré avec enjoliveur gris et blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Programme Plexo™ composable IP 55 - mécanismes de commande d'éclairage, écodétecteurs- Mécanismes livrés avec enjoliveurs- Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports- Connexion à bornes automatiques
Ecodétecteurs 230 V~ - 50 Hz- IP 55 - IK 07- Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection 120°- Temporisation réglable de 10 s à 10 min- Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux- A installer de préférence dans boîte prof. 50 mmSans neutre 2 fils - S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire- Permet la commande de lampes :
- - LEDs : 3 à 100 W- fluo compactes : 3 à 100 W- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA- halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250 W- Possibilité de mettre jusqu'à 3 écodétecteurs en parallèle- Pour les LEDs et lampes fluo compactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir notice)- Consommation en veille : 0,02 W- Gris/Blanc
Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection 120°
PLEXO
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
IK
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme